Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-348164 Herst.-Nr.: 166-50700 EAN/GTIN: 4031026321202 |
| |
|
| | |
| HellermannTyton Clip f.Metallschläuche AFCP16-PA66-BK-10ST Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Nenndurchmesser 16mm, Farbe schwarz, Befestigungsart Schraubloch, Befestigungsschelle für Metallschläuche mit integriertem Deckel. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid | Nenndurchmesser: | 16 mm | Farbe: | schwarz | Befestigungsart: | Schraubloch | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, hellermann tyton kabelbefestigung, klemmschellen, Halter, Schutzschlauchhalter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,739* | € 1,059* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,74* | € 1,06* | | | | Lager 5382 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,74* | € 1,06* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,75* | € 1,18* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,837* | € 1,187* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|