Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Steckbogen f. FPKu-EM-F SBSKu-EM 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-34730
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22260032
EAN/GTIN:
     4013960179972
Suchbegriffe:
PVC-Bogen
PVC-Winkel
PVC-Muffe
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Fränkische Kunststoff-Steckbogen f.

FPKu-EM-F SBSKu-EM 32 Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte PVC, Oberfläche unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung unbeschichtet, Durchmesser 32mm, Ausführung Steck, Muffe, Form Standardbogen, Farbe grau, Winkel des Bogens 90°, Radius 155mm, Für FPKu-EM-F und isofix-EL-F

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Oberfläche:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Durchmesser:
32 mm
Ausführung:
Steck
Muffe:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steckbogen, Steckmuffe, fränkische steckmuffe kunststoff, pvc muffe, steckbogen fränkische, Bogen, Cupa-Rohrbogen, FPKu-EM, Installationsrohrbogen, Kunststoffbogen, Kunststoffpanzer-Rohrbogen, Kunststoffsteckbogen, Kupa-Rohrbogen, PVC-Rohrbogen, Rohrbogen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,80*
ab € 3,98*
€ 4,73*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,00596*
€ 5,84596*
1 Tag
82
1
€ 4,99*
ab € 4,21*
€ 6,11*
2 Tage
51
50
Frei Haus
ab € 6,195*
€ 7,125*
Lager 5382
242
1
€ 5,80*
ab € 5,01*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.