Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Abschaltbare Steckdose sw 13A 250V 2-pol.u.E A 3171 KO SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-346781
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A3171KOSW
EAN/GTIN:
     4011377053915
Suchbegriffe:
Steckdose British
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Jung Abschaltbare Steckdose sw 13A 250V 2-pol.u.E A 3171 KO SW Ausführung British Standard, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 1, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Schraubklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe schwarz, RAL-Nummer (ähnlich) 9005, Mit Funktionsbeleuchtung, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Mit Ein-/Ausschalter, Nennstrom 13A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

60Hz, Gerätebreite 55mm, Gerätehöhe 55mm, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 0, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 2, Steckdose, 13 A 250 V ~, 2-polig + E, British Standard 1363:1995, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, abschaltbar, mit Schalter mit Kontrolllicht, mit Schraubklemmen für Leiter bis 4 mm²

Weitere Informationen:
Ausführung:
British Standard
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
1
Abdeckung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Ja
Mit Orientierungsbeleuchtung:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Unterputzsteckdose, jung steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz schwarz, 13 A, 250 V ~, 2-polig + E, 2-polig und E, A 500, AS 500, Berührungsschutz, British Standard, Kontrollschalter, Steckdose, abschaltbar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 21,09*
€ 25,82*
1
€ 5,95*
ab € 19,36*
€ 26,65*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,79*
€ 27,28*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,39*
€ 28,06*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 21,91*
€ 30,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.