| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-346181 Herst.-Nr.: ENOES2995-01-L EAN/GTIN: 4011377053168 |
| |
|
| | |
| Jung Funk-Wandsender eds lack 4-kanalig Symbole ENO ES 2995-01-L Wandsender, Fernbedienung, Signalübertragung Funk, Anzahl der Kanäle 4, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe Edelstahl, Reichweite 300m, Geeignet für Schalter, EnOcean Funk-Wandsender, mit Symbolen 01, 4-kanalig Weitere Informationen: | | Handsender: | Nein | Wandsender: | Ja | Fenstersender: | Nein | Fernbedienung: | Ja | Signalübertragung: | Funk | Anzahl der Kanäle: | 4 | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | lackiert | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | Edelstahl | Transparent: | Nein | Reichweite: | 300 m | Geeignet für Schalter: | Ja | Geeignet für Anzeigeelement: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX Funk-Wandsender, KNX-Wandsender, jung funk-wandsender, funk wandsender, funk-wandsender edelstahl, 1-kanalig, EnOcean, Fernbedienung, LS 990, LS plus, Sender, Symbole 01 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 65,07* | € 74,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 63,06* | € 80,26* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 63,15* | € 80,37* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 63,89* | € 81,31* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 69,90* | € 88,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|