Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Funk-Wandsender aws 2-kanalig Symbole ENO LS 990 P WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-346178
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ENOLS990PWW
EAN/GTIN:
     4011377052819
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
jung funk-wandsender
funk wandsender
Jung Funk-Wandsender aws 2-kanalig Symbole ENO LS 990 P WW Wandsender, Fernbedienung, Signalübertragung Funk, Anzahl der Kanäle 2, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Reichweite 300m, Geeignet für Dimmer, Geeignet für Jalousieschalter, EnOcean Funk-Wandsender, mit Pfeil-Symbolen Auf/Ab, 2-kanalig
Weitere Informationen:
Handsender:
Nein
Wandsender:
Ja
Fenstersender:
Nein
Fernbedienung:
Ja
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
2
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Reichweite:
300 m
Geeignet für Dimmer:
Ja
Geeignet für Jalousieschalter:
Ja
Geeignet für Anzeigeelement:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: funktaster 1-kanal, 1-kanalig, EnOcean, Fernbedienung, LS 990, LS plus, Pfeil-Symbole Auf/Ab, Sender
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 58,15*
€ 65,66*
1
€ 5,46*
ab € 56,33*
€ 71,96*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 56,43*
€ 72,08*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,09*
€ 72,80*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 61,04*
€ 77,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.