Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Funk-Wandsender eds lack 2-kanalig Symbole ENO ES 2990-01-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-346172
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ENOES2990-01-L
EAN/GTIN:
     4011377053090
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
jung funk-wandsender
funk wandsender
Jung Funk-Wandsender eds lack 2-kanalig Symbole ENO ES 2990-01-L Wandsender, Fernbedienung, Signalübertragung Funk, Anzahl der Kanäle 2, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe Edelstahl, Reichweite 300m, Geeignet für Schalter, EnOcean Funk-Wandsender, mit Symbolen 01, 2-kanalig
Weitere Informationen:
Handsender:
Nein
Wandsender:
Ja
Fenstersender:
Nein
Fernbedienung:
Ja
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
2
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Edelstahl
Transparent:
Nein
Reichweite:
300 m
Geeignet für Schalter:
Ja
Geeignet für Anzeigeelement:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: funk-wandsender edelstahl, 1-kanalig, EnOcean, Fernbedienung, LS 990, LS plus, Sender, Symbole 01
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 63,28*
€ 72,76*
1
€ 5,46*
ab € 62,05*
€ 78,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,14*
€ 78,85*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 62,78*
€ 79,64*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 66,43*
€ 84,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.