Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Funk-Wandsender ws 4-kanalig ENO A 595


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-345977
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ENOA595
EAN/GTIN:
     4011377052314
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
Jung Funk-Wandsender ws 4-kanalig ENO A 595 Wandsender, Fernbedienung, Signalübertragung Funk, Anzahl der Kanäle 4, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe cremeweiß/elektroweiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Reichweite 300m, Geeignet für Schalter, Geeignet für Dimmer, Geeignet für Jalousieschalter, EnOcean Funk-Wandsender, 4-kanalig
Weitere Informationen:
Handsender:
Nein
Wandsender:
Ja
Fenstersender:
Nein
Fernbedienung:
Ja
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
4
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Reichweite:
300 m
Geeignet für Schalter:
Ja
Geeignet für Dimmer:
Ja
Geeignet für Jalousieschalter:
Ja
Geeignet für Anzeigeelement:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: KNX Funk-Wandsender, KNX-Wandsender, jung funk-wandsender, funk wandsender, funktaster 2-kanal, 2-kanalig, A 500, A creation, A plus, AS 500, EnOcean, Fernbedienung, KNX, Sender
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 53,74*
€ 62,08*
1
€ 5,46*
ab € 52,06*
€ 66,75*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 52,16*
€ 66,88*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 52,77*
€ 67,65*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 56,40*
€ 71,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.