| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-345725 Herst.-Nr.: CCAAGB-G3002-A030-C0 EAN/GTIN: 4042673311843 |
| |
|
| | |
| Corning Patchk.Cat.6a S500 3,0m ge S/FTP EA S500 4P CCAAGB-G3002-A030-C0 Kabeltyp F/FTP, Kategorie 6A (IEC), Länge 3m, Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8), Mantel-Farbe gelb, Rasthebelschutz, Ausführung flammwidrig, Halogenfrei, Die FutureCom S500 Kategorie 6A Patchkabel sind dienstneutral und besitzen vier foliengeschirmte Paare (PiMF) und einen Gesamtgeflechtschirm (S/FTP). Sie sind an beiden Enden mit einem geschirmten RJ45-Stecker konfektioniert.Die halogenfreien Patchkabel sind nicht korrosiv nach IEC 60754-2 (FRNC) und EN 50267, raucharm nach IEC 61034 und EN 50268 und flammwidrig nach IEC 60332-1, Prüfart B und EN 50266-2-1.FutureCom S500 Patchkabel bieten außerdem einen zusätzlichen Rastnasenschutz. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | F/FTP | Kategorie: | 6A (IEC) | Länge: | 3 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | gelb | Rasthebelschutz: | Ja | Ausführung flammwidrig: | Ja | Halogenfrei: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,62* | € 12,31* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,63* | € 12,32* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 9,67* | € 13,77* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,77* | € 13,88* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 10,30* | € 14,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|