Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Funk-Wandsender ws 4-kanalig Symbole ENO A 595-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-345628
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ENOA595-01
EAN/GTIN:
     4011377052352
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
jung funk-wandsender
funk wandsender
Jung Funk-Wandsender ws 4-kanalig Symbole ENO A 595-01 Wandsender, Fernbedienung, Signalübertragung Funk, Anzahl der Kanäle 4, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe cremeweiß/elektroweiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Reichweite 300m, Geeignet für Schalter, EnOcean Funk-Wandsender, mit Symbolen 01, 4-kanalig
Weitere Informationen:
Handsender:
Nein
Wandsender:
Ja
Fenstersender:
Nein
Fernbedienung:
Ja
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
4
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Reichweite:
300 m
Geeignet für Schalter:
Ja
Geeignet für Anzeigeelement:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: funktaster 2-kanal, 2-kanalig, A 500, A creation, A plus, AS 500, EnOcean, Fernbedienung, KNX, Sender
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 59,63*
€ 68,95*
1
€ 5,46*
ab € 58,46*
€ 75,11*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 58,55*
€ 75,22*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 59,16*
€ 75,95*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 62,62*
€ 80,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.