Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Funk-Wandsender alu 4-kanalig Symbole ENO A 595 MP AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-345543
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ENOA595MPAL
EAN/GTIN:
     4011377052420
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
jung funk-wandsender
funk wandsender
Jung Funk-Wandsender alu 4-kanalig Symbole ENO A 595 MP AL Wandsender, Fernbedienung, Signalübertragung Funk, Anzahl der Kanäle 4, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe Aluminium, Reichweite 300m, Geeignet für Dimmer, Geeignet für Jalousieschalter, EnOcean Funk-Wandsender, mit Pfeil-Symbolen Auf/Ab, 4-kanalig
Weitere Informationen:
Handsender:
Nein
Wandsender:
Ja
Fenstersender:
Nein
Fernbedienung:
Ja
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
4
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
Transparent:
Nein
Reichweite:
300 m
Geeignet für Dimmer:
Ja
Geeignet für Jalousieschalter:
Ja
Geeignet für Anzeigeelement:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: funk-wandsender alu, 2-kanalig, A 500, A creation, A plus, AS 500, EnOcean, Fernbedienung, KNX, Pfeil-Symbole Auf/Ab
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 64,31*
€ 73,47*
1
€ 5,46*
ab € 62,31*
€ 79,51*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 62,41*
€ 79,64*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,13*
€ 80,55*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 69,10*
€ 87,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.