Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung DALI-Schaltnetzteil für NV-Halogenlampen DSNT 105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-345128
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     DSNT105
EAN/GTIN:
     4011377051867
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Jung DALI-Schaltnetzteil für NV-Halogenlampen DSNT 105 Art des Trafos 1-Phasen Adaptertrafo elektronisch, Eingangsspannung 230 ...

230V, Ausgangsspannung 11,5 ...

11,5V, Leistung 35 ...

105W, Einbau, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Dimmbar, Kurzschlusssicher, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Anzahl der Abgangsstellen (Paare) 1, Länge 2000mm, Breite 40mm, Höhe 34mm, DALI-Schaltnetzteil, für NV-Halogenlampen, Nennleistung: 35 bis 105 W , Nennspannung: AC 230/240 V ~, 50/60 Hz, Ausgangsspannung: 11,5 V eff.

~ 40 kHz, elektronischer Kurzschlussschutz, Anschlüsse: Schraubklemmen, primär 0,5 bis 1,5 mm², sekundär 0,75 bis 2,5 mm², maximale Sekundärleitungslänge: 2 m, Abmessungen: (B x H x T): 170 x 44 x 34 mm, maximale Umgebungstemperatur: 50 °C

Weitere Informationen:
Art des Trafos:
1-Phasen Adaptertrafo elektronisch
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
11.5 V
Leistung:
35 W | 105 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dimmbar:
Ja
Kurzschlusssicher:
Ja
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Länge:
2000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
34 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,06*
€ 78,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,15*
€ 78,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,93*
€ 79,42*
Frei Haus
ab € 66,38*
€ 79,96*
Lager 5382
3
€ 5,80*
ab € 69,81*
€ 83,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.