Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax GFK-LF-Kanal Unterteil+Deckel LFG 80.150


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-344223
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LFG 80.150
EAN/GTIN:
     4013339948611
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Niedax GFK-LF-Kanal Unterteil+Deckel LFG 80.150 Höhe 80mm, Breite 150mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte GFK, Oberfläche unbehandelt,
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, kabelkanal bxh 80x80, installationskanal, kabelkanal 2m, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Leitungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 195,00*
ab € 41,88*
€ 52,96*
2
€ 5,46*
ab € 41,50*
€ 52,96*
2
Frei Haus
ab € 41,82*
€ 52,96*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 48,83*
€ 60,29*
Lager 5382
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 57,39*
€ 70,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 70,15*
€ 83,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 66,49*
€ 79,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 65,19*
€ 77,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 63,60*
€ 75,68
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 57,39*
€ 68,29
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 57,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 140,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.