Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Serienschalter-Einsatz 1-pol.10AX 250V AC MEG3115-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-343763
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3115-0000
EAN/GTIN:
     4042811144425
Suchbegriffe:
Drehschalter
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Merten Serienschalter-Einsatz 1-pol.10AX 250V AC MEG3115-0000 Schaltungsart Serienschalter, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Betätigungswippen 2, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Mit Montageplatte, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Textfeld/Beschriftungsfläche nein, Beleuchtung nein, Beleuchtungsfunktion nicht zutreffend, Beleuchtungsart nicht mitgeliefert, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10AX, Anschlussart Steckklemme, Gerätebreite 73mm, Gerätehöhe 73mm, Gerätetiefe 37mm, Einbautiefe 28mm, Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.

-Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage.

-Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.

-Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.

-Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: ==Doppelwippen für Schalter/Taster System M

Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Serienschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
EF009419:
nein
Beleuchtung:
nein
EF009420:
nicht zutreffend
Beleuchtungsart:
nicht mitgeliefert
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Unterputzschalter, Wippenschalter, Wippschalter, wippschalter 1-polig 10a, serienschalter, drehschalter 1 polig, 10 AX, AC 250 V, Installationsschalter, Merten Einsätze, Schalter, Unterputz-Einsätze
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
€ 4,99*
ab € 7,18*
€ 10,18*
2 Tage
26
€ 6,40*
ab € 7,28*
€ 10,32*
Lager 5382
3486
€ 5,80*
ab € 7,58*
€ 10,75*
3 Tage
14
€ 4,98*
ab € 7,59*
€ 10,77*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,73*
€ 10,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.