Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Endstück SL 201156 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tehalit Endstück SL 201156 rws
Artikel-Nr.:
     5382E-343427
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     SL2011569010
EAN/GTIN:
     4012740221771
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) tehalit
endplatte (kabelkanal)
Tehalit Endstück SL 201156 rws Höhe 115mm, Tiefe 20mm, Ausführung links/rechts, Dichtlippe Oberteil ohne, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Farbe reinweiß, RAL-Nummer 9010, Dekor ohne,
Weitere Informationen:
Höhe:
115 mm
Tiefe:
20 mm
Ausführung:
links/rechts
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abschlussplatte, Endkappe, Endplatte, Endstück, SL, Seitenabschluss, Sockelleistenendstück, Sockelleistenkanal-Endstück, tehalit.SL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.