| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-342367 Herst.-Nr.: 89569800 EAN/GTIN: 8711500881779 |
| |
|
| | |
| Philips Lampen Zündgerät SKD 578-S Elektronisch, Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe, Geeignet für Halogen-Metalldampflampe, Geeignet für Lampenleistung 35 ... 600W, Philips HID-Zündgeräte (semi-parallel) eignen sich zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät. Es deckt eine große Bandbreite an Lampen und Vorschaltgeräten ab und kann dank seiner kompakten Konstruktion auch in kleinen Leuchten eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Elektronisch: | Ja | Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: | Ja | Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe: | Nein | Geeignet für Halogen-Metalldampflampe: | Ja | Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe: | Nein | Geeignet für Leuchtstofflampe: | Nein | Geeignet für Lampenleistung: | 35 W | 600 W | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, Zündgerät, philips vorschaltgerät vvg, starter, philips starter, Beleuchtung, Betriebsgerät, Entladungslampe, Starter für Beleuchtung, VVG Zündgerät (MK4), Zündgerät für Entladungslampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,47* | € 29,39* | | | | | 27 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 25,65* | € 29,62* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 21,87* | € 29,96* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,98* | € 29,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 22,49* | € 30,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|