| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-341042 Herst.-Nr.: 2CPX041271R9999 EAN/GTIN: 4011617412717 |
| |
|
| | |
| Striebel&John Berührungsschutz-Modul MB320 Höhe 750mm, Breite 750mm, Tiefe 120mm, Farbe der Abdeckung grau, Weitere Informationen: | | Höhe: | 750 mm | Breite: | 750 mm | Tiefe: | 120 mm | Farbe der Abdeckung: | grau | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustein, Blindfeld, EDF, Einbau-Verteiler, Einbaueinheit, Leerfeld, Reservebaugruppe, Reservefeld, Verteilerbaugruppe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 101,97* | € 125,16* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 102,30* | € 125,71* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 113,75* | € 139,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 115,70* | € 141,51* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 177,29* | € 210,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|