| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-338613 Herst.-Nr.: 78020002 EAN/GTIN: 4048652005598 |
| |
|
| | |
| NZR Zählerfernauslesesystem je Client VADEV C Art des Zubehörs sonstige, Das Energiedatenmanagementsystem VADEV dient der automatisierten Zahlerstandserfassung von Strom., Gas-, Wasser- und Warmezahlern verschiedenster Hersteller. Lauffähig unter WINDOWS® 98, NT, 2000 oder XP\nOberflächenstruktur ähnlich WINDOWS®-Explorer, MS Access oder MS SQL (bis 2 GB kostenlos enthalten), Zuordnung der Zählerwerte zur OBIS-Norm, Organisatorische und physikalische Navigation, Einfache Installation neuer Objekte, Modems und Zähler, Zählertestfunktion, Automatische zeitgesteuerte Auslesevorgänge für definierten Zählerdaten, LNS-Datenbank basierte LON-Zählerauslesung, Automatische Konfiguration des angeschlossenen Modems, Tabellarische Darstellung der Zählerdaten mit umfangreichen\nSelektionsfunktionen, Verwaltung der Kostenstellenzuordnung, Verwaltung der Eichgültigkeitsdauer, Rohdatendarstellung, Grafische Darstellung von Lastprofilen in Monats- und Tagesansicht im 1-, ½-, ¼-Stunden- und 5, 10 Minutenraster, Rechnerische Bearbeitung von Lastprofilen, Export der Zählerdaten in Edifact, MSCONS, ASCII oder im Excel-Format, Export der Zählerdaten als Datei in ein frei definierbares Laufwerk, als FTP-Transfer oder per E-Mail, Zählersuchfunktion mit drei verknüpfbaren Selektionskriterien, Protokollfunktion aller Aktionen, Modulare Erweiterbarkeit, Optionsmodul weitere Clients für Server-Lizenz Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaumessgeräte-Zubehör, Messgerätezubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 690,76* | € 748,32* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 713,18* | € 774,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 712,90* | € 776,63* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 740,01* | € 799,54* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 833,16* | € 903,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|