Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-338490 Herst.-Nr.: 775820 EAN/GTIN: 3245067758205 |
| |
|
| | |
| Legrand (BT) Wippschalter-Einsatz Kontroll, Aus- 1-pol 775820 Zusammenstellung Basiselement, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Montageart Unterputz, Nennspannung 250V, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10AX, Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 V | Schaltstrom für Leuchtstofflampen: | 10 AX | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 11,78* | € 13,91* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,17* | € 16,18* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 11,98* | € 17,33* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,03* | € 17,34* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 13,19* | € 19,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|