Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 775820 Lichtschalter Kunststoff Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 775820 Lichtschalter Kunststoff Grau
Legrand 775820 Lichtschalter Kunststoff Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29301036
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     775820
EAN/GTIN:
     3245067758205
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
32.5 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
0.077 g
Montagetiefe
21.5 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
LED-Anzeigen
Status
Befestigungstyp
Eingebaut
Reihe von Modulen
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.