| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-338429 Herst.-Nr.: 121723 EAN/GTIN: 4015081195336 |
| |
|
| | |
| Eaton (Moeller) Auslöseblock 0,3-1,2A PKE-XTU-1,2 Überlastauslöser Stromeinstellung 0,3 ... 1,2A, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches 0,3A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches 14,4A, Bemessungsdauerstrom Iu 1,2A, Polzahl 3, Kurzschlussauslöserfunktion verzögert, Auslöseblock Standard 0,3-1,2A Weitere Informationen: | | Einstellbereich Überlastauslöser: | 0.3 A | 1.2 A | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 0.3 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 14.4 A | Bemessungsdauerstrom Iu: | 1.2 A | Polzahl: | 3 | Kurzschlussauslöserfunktion: | verzögert | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 45,54* | € 57,72* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,13* | € 59,80* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,59* | € 60,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,37* | € 62,38* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 54,77* | € 68,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|