| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-337839 Herst.-Nr.: LS4093TSASW EAN/GTIN: 4011377049543 |
| |
|
| | |
| Jung Tastensatz sw komplett LS 4093 TSA SW Ausführung sonstige, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Verwendung sonstige, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung, Befestigungsart Klemmbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe schwarz, RAL-Nummer (ähnlich) 9005, Farbvariante schwarz, Tastensatz, komplett, zum Aufklipsen, für Kompakt-Raumcontroller-Modul Art.-Nr.: 4093 KRM TS D Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne Aufdruck | Verwendung: | sonstige | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | Ja | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9005 | Mit Beschriftungsfeld: | Nein | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4093 KRM TS D, Abdeckung, Kompakt-Raumcontroller-Modul, LS 990, LS plus, Stetigregler-Modul, Tastensatz, aufklipsen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 13,69* | € 17,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 13,52* | € 19,23* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 13,61* | € 19,36* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,62* | € 19,37* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,69* | € 19,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|