Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-337808 Herst.-Nr.: LS402TSAPWW EAN/GTIN: 4011377044326 |
| |
|
| | |
| Jung Taste 2-fach aws Symbol Auf/Ab LS 402 TSAP WW Ausführung einteilige Taste, Aufdruck/Kennzeichnung Symbol \"Pfeile\", Verwendung sonstige, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung, Befestigungsart Klemmbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Taste, 2fach, mit Symbolen Auf/Ab, zum Austausch der Tasten des Tastensatzes 2fach LS 402 TSA WW und der rechten Taste des Tastensatzes 3fach LS 403 TSA WW Weitere Informationen: | | Ausführung: | einteilige Taste | Aufdruck/Kennzeichnung: | Symbol "Pfeile" | Verwendung: | sonstige | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | Ja | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Mit Beschriftungsfeld: | Nein | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,31* | € 7,50* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,33* | € 7,53* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 5,34* | € 7,54* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,35* | € 7,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 5,35* | € 7,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|