Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium Lampenwerk Birnenlampe matt P 15W/230/F/E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-337779
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     19218595
EAN/GTIN:
     4008597185953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Weihnachtskette
Glühlampe Birnenform
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Radium Lampenwerk Birnenlampe matt P 15W/230/F/E14 Lichtstrom 110lm, Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Energieeffizienzklasse E, Lampenleistung 15W, Lampenspannung 230 ...

230V, Ausführung matt, Sockel E14, Durchmesser 26mm, Gesamtlänge 57mm,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
110 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Energieeffizienzklasse:
E
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
230 V
Ausführung:
matt
Sockel:
E14
Durchmesser:
26 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Krypton:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Mit Vakuum:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Kühlschranklampen, Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühlampe e14 230v 15w, glühlampe birnenform, glühlampe birnenform 15 watt, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kühlschranklampe, Lampe, Leuchtmittel, Tropfenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 1,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 2,86*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,92*
€ 3,24*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.