| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-337669 Herst.-Nr.: LS4093TSA EAN/GTIN: 4011377049512 |
| |
|
| | |
| Jung Tastensatz ws komplett LS 4093 TSA Ausführung sonstige, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Verwendung sonstige, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung, Befestigungsart Klemmbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe cremeweiß/elektroweiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Farbvariante weiß, Tastensatz, komplett, zum Aufklipsen, für Kompakt-Raumcontroller-Modul Art.-Nr.: 4093 KRM TS D Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne Aufdruck | Verwendung: | sonstige | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | Ja | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | cremeweiß/elektroweiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 | Mit Beschriftungsfeld: | Nein | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4093 KRM TS D, Abdeckung, Kompakt-Raumcontroller-Modul, LS 990, LS plus, Stetigregler-Modul, Tastensatz, aufklipsen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,65* | € 17,83* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 12,74* | € 17,96* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,73* | € 17,99* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,76* | € 18,08* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,84* | € 18,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|