Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Wandbefestiger K 12 1818 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-33520
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6437109
EAN/GTIN:
     4012196208876
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
OBO Bettermann Vertr Wandbefestiger K 12 1818 FS Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Wand- und Bedenbefestiger für Gitterrinnen.

Empfehlung: Als Wandbefestigung bis zur max.

Gitterrinnenbreite 200 mm.

Als Mittenabhängung bis zur max.

Gitterrinnenbreite 200 mm.

Als Pendelabhängung ab einer Breite von 300 mm.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mittenabhänger, mittenabhänger bettermann, installationskanal, Befestigungsklemme, Befestigungsmaterial, Kabelbahnbefestigung, Kabelbühnenbefestigung, Kabelpritschenbefestigung, Kabelrinnenbefestigung, Kabeltrassenbefestigung, Kabelwannenbefestigung, Montagematerial
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
783
25
€ 5,80*
ab € 1,90*
€ 2,55*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 2,65*
1
€ 5,95*
ab € 1,70*
€ 2,65*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,99*
€ 2,67*
2 Tage
435
1
€ 6,40*
ab € 1,73*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 63,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6016421
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.