| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-332812 Herst.-Nr.: 11053 EAN/GTIN: 4250157710536 |
| |
|
| | |
| Kreiling Tech. UKW Radial Antenne UKW Runddipol Ausführung Radioantenne, Empfangsbereich UKW (FM), Max. Gewinn -2dB, Frequenz 87,5 ... 100MHz, UKW Runddipol mit 55 cm Durchmesser, mit stabilisierende Maststütze und zusätzlichem Halter für die Enden der Antenne, Material Aluminium, max Mastdurchmesser: 50 mm, Abmessungen Antenne: 550x550x66 mm, Antennenanschluss 1 x F-Buchse Weitere Informationen: | | Ausführung: | Radioantenne | Empfangsbereich: | UKW | Max. Gewinn: | -2 dB | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,71* | € 34,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,92* | € 34,58* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 25,04* | € 34,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|