Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB-Elektronik Patchkabel Cat.6 2xRJ45 mit S/FTP EC6000 0,5m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-332486
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5515.0,5
EAN/GTIN:
     4049759021559
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Metallfolie
Patch-Kabel
EFB-Elektronik Patchkabel Cat.6 2xRJ45 mit S/FTP EC6000 0,5m sw S/FTP Kabeltyp S/FTP, Kategorie 6, Länge 0,5m, Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8), Mantel-Farbe schwarz, Knickschutztülle angespritzt, Rasthebelschutz, Farbe der Knickschutztülle schwarz, Ausführung flammwidrig, Halogenfrei, Kabelkonstruktion 4x2, AWG-Querschnitt 27, Pinbelegung 1:1, 1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel, IEC 60603-7-5.

S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Durchmesser=6.2 mm.

Belegung nach TIA/EIA 568B.

Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034.

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6
Länge:
0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ausführung flammwidrig:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
27
Pinbelegung:
1:1
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,89*
€ 1,43*
€ 4,90*
ab € 0,90*
€ 1,44*
€ 6,78*
ab € 0,95*
€ 1,52*
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,53*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,04*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
MK6001.0,5B
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.