Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Leitungsführungskanal o. Bodenst. B 800800B gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-329674
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     B8008007030B
EAN/GTIN:
     4012740103213
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Tehalit Leitungsführungskanal o.

Bodenst.

B 800800B gr Höhe 84mm, Breite 88mm, Länge 2000mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte PVC, Oberfläche unbehandelt, Farbe steingrau, RAL-Nummer 7030, Anzahl der festen Trennwände 0, Anzahl der steckbaren Trennwände 0, Befestigungsart Bodenlochung, Deckelausführung lose, Leitungsführungskanal auf Basis des Verdrahtungskanals BA6, Lieferung mit Oberteil

Weitere Informationen:
Höhe:
84 mm
Breite:
88 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
steingrau
RAL-Nummer:
7030
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Deckelausführung:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, hager tehalit kabelkanal 2m, verdrahtungskanal hager, verdrahtungskanal, Aufputzkanal, BA6, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kanal, LF-Kanal, LS-Kanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 29,29*
€ 36,77*
1
€ 5,95*
ab € 28,2378*
€ 38,0678*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 31,13*
€ 41,74*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 32,73*
€ 43,61*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 88,99*
€ 112,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,00*
€ 133,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,74*
€ 131,7806
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,60*
€ 124,474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,39*
€ 123,0341
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 98,66*
€ 117,4054
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 88,99*
€ 105,8981
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 44,495* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 103,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.