| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-328632 Herst.-Nr.: 5000585-0201 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hekatron Vertriebs Montagesockel kurz, f. ORS 144 K Sockel 163 KA Montageart Einbau, Farbe weiß, ZumEinbau in Lüftungsleitungen mit geringem Querschnitt bis 500mm. Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Farbe: | weiß | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandmeldesockel, Meldersockel, Montagesockel, Sockel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,03* | € 114,85* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 99,05* | € 122,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 101,60* | € 125,27* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 102,19* | € 125,80* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 111,73* | € 137,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|