Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Herdanschluss-Leitung 1,5m,ws 119.270


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-32840
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     119.270
EAN/GTIN:
     4016514001040
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Herdanschlussleitung
bachmann anschlussleitung 5x1,5
anschlussleitungen bachmann
Bachmann Herdanschluss-Leitung 1,5m,ws 119.270 Anschluss 1 Aderendhülse, Anschluss 2 Aderendhülse, Ader-Zahl 5, Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Länge 1,5m, Mantel-Material PVC, Temperaturbeständigkeit 0 ...

70°C, Nennspannung 500V, Mantel-Farbe weiß, Schutzleiter, Außendurchmesser ca.

11,3mm, Leitungstyp: H05VV-F

Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
5
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
1.5 m
Mantel-Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
0 °C | 70 °C
Nennspannung:
500 V
Mantel-Farbe:
weiß
Spiralleitung:
Nein
Schutzleiter:
Ja
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
11.3 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Anschlussschnur, Geräteanschlussleitung, Herdkabel, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Zuleitung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 4,92*
€ 5,46*
ab € 3,42*
€ 4,92*
Lager 5382
438
€ 5,80*
ab € 3,45*
€ 4,96*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,45*
€ 4,96*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,48*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.