Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Endplatte IP54 BR 70130 grau L 6134 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tehalit Endplatte IP54 BR 70130 grau L 6134 gr
Artikel-Nr.:
     5382E-327669
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L61347030
EAN/GTIN:
     4012740287371
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) tehalit
endplatte (kabelkanal)
Tehalit Endplatte IP54 BR 70130 grau L 6134 gr Breite 130mm, Tiefe 70mm, Ausführung symmetrisch, Geeignet für links/rechts, Befestigungsart aufschraubbar, Werkstoff sonstige, Halogenfrei, Oberfläche beschichtet, Farbe steingrau, RAL-Nummer 7030, Schutzart IP54
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Ausführung:
symmetrisch
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Nein
Befestigungsart:
aufschraubbar
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
steingrau
RAL-Nummer:
7030
Schutzfolie:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abschlusskappe, Abschlussplatte, BR, BRA, BRS, Endabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe, Endplatte, Endstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.