Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Blende AEE 9-fach BR70172 R 9437 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-326912
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R94377035
EAN/GTIN:
     4012740251174
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Modularblenden
hager modularblenden
abdeckung hager
Tehalit Blende AEE 9-fach BR70172 R 9437 lgr Oberteilbreite 120mm, Länge 375mm, Breite der Öffnung 161mm, Höhe der Öffnung 46mm, Anzahl der Einheiten 1, Geräteart Automaten-Einbaueinheit, 9-fach, Ausführung glatt, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe lichtgrau, RAL-Nummer 7035, Befestigungsart innenliegend,
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
120 mm
Länge:
375 mm
Breite der Öffnung:
161 mm
Höhe der Öffnung:
46 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
Automaten-Einbaueinheit, 9-fach
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
lichtgrau
RAL-Nummer:
7035
Befestigungsart:
innenliegend
Schnittkaschierung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, BRA, BRS, Blende, Brüstungskanalblende, Deckel, Einbaublende, Geräteabdeckung, Geräteblende, Gerätekanalblende
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,62*
€ 17,87*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 12,71*
€ 18,00*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 18,16*
€ 5,95*
ab € 13,90*
€ 19,66*
€ 3,90*
ab € 14,42*
€ 20,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.