Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-32625 Herst.-Nr.: 5SB251 EAN/GTIN: 4001869002361 |
| |
|
| | |
| Siemens Indus.Sector Diazed-Sicherungseinsatz GL DII E27 10A 500V 5SB251 Baugröße DII, Bemessungsstrom 10A, Bemessungsspannung 500V, Farbcode rot, Betriebsklasse gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Auslösecharakteristik träge (T), Alle DIAZED-Sockel sind von unten einzuspeisen, damit der Gewindering spannungsfrei ist, wenn der Sicherungseinsatz entfernt wird. Eine sichere Kontaktierung der Sicherungseinsätze ist nur mit den DIAZED-Passschrauben gewährleistet. Die Bauformen und die Klemmen der DIAZED-Sockel sind unterschiedlich ausgeführt, um Installationsgewohnheiten Rechnung zu tragen. Das Sicherungssystem DIAZED ist ein sorgfältig aufeinander abgestimmtes Bauteilesystem, das eine beliebige Kombination der Komponenten ermöglicht, um den vielfältigen Anforderungen und Installationsgewohnheiten gerecht zu werden Weitere Informationen: | | Baugröße: | DII | Bemessungsstrom: | 10 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Farbcode: | rot | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Auslösecharakteristik: | träge (T) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,27* | € 0,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,29* | € 0,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,29* | € 0,48* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,31* | € 0,51* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,32* | € 0,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|