Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Hochdruck-Rohrventilator 1 -PH VARW 225/2 TK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-326166
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06661
EAN/GTIN:
     4010184066613
Suchbegriffe:
Rohrventilator
helios ventilatoren rohrventilator
rohrventilator
Helios Hochdruck-Rohrventilator 1 -PH VARW 225/2 TK Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Fördervolumen 1870m³/h, Nennleistung 350W, Nennweite 225mm, Fördermitteltemperatur -30 ...

60°C,

Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Fördervolumen:
1870 m³/h
Nennleistung:
350 W
Nennweite:
225 mm
Fördermitteltemperatur:
-30 °C | 60 °C
Ventilator ausschwenkbar:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Entlüftungssystem, Lüftungssystem, Ventilator
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 722,43*
€ 825,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 761,85*
€ 865,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 772,46*
€ 876,76*
Frei Haus
ab € 781,08*
€ 892,88*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 877,85*
€ 996,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,06*
€ 1.185,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,80*
€ 1.176,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,62*
€ 1.126,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,93*
€ 1.091,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,85*
€ 1.044,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06660
ab € 746,28*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06666
ab € 735,43*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06667
ab € 814,81*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06672
ab € 793,06*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06659
ab € 940,60*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06677
ab € 820,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.