Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø250mm 230V 2540cbmh 0,37W 60°C VARW250/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Hochdruck-Rohrventilator RADAX
Helios Hochdruck-Rohrventilator RADAX
Artikel-Nr.:
     262-B893A67
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06667
EAN/GTIN:
     4010184066675
Suchbegriffe:
Rohrventilator
helios ventilatoren rohrventilator
rohrventilator
Rohrventilator Ø250mm 230V 2540cbmh 0,37W 60°C VARW250/2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
305 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
250 mm
Leistungsaufnahme:
0.37 kW
Luftmenge unbelastet:
2540 m³/h
Länge:
300 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 812,42*
€ 923,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 854,20*
€ 969,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 863,69*
€ 982,12*
Frei Haus
ab € 877,07*
€ 1.000,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.022,91*
€ 1.160,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,42*
€ 1.380,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,91*
€ 1.354,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,12*
€ 1.294,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,37*
€ 1.258,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,91*
€ 1.217,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06661
ab € 724,20*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06660
ab € 749,90*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06666
ab € 733,28*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06672
ab € 789,70*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06659
ab € 939,97*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06677
ab € 820,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.