Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø280mm 230V 1600cbmh 0,11W 60°C VARW280/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruck-Rohrventilator 1-PH VARW 280/4 TK
Hochdruck-Rohrventilator 1-PH VARW 280/4 TK
Artikel-Nr.:
     262-B893A72
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06672
EAN/GTIN:
     4010184066729
Suchbegriffe:
Rohrventilator
helios ventilatoren rohrventilator
rohrventilator
Rohrventilator Ø280mm 230V 1600cbmh 0,11W 60°C VARW280/4
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
346 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
280 mm
Leistungsaufnahme:
0.11 kW
Luftmenge unbelastet:
1600 m³/h
Länge:
300 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 793,13*
€ 913,85*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 822,66*
€ 945,29*
Frei Haus
ab € 834,87*
€ 962,44*
Frei Haus
ab € 842,85*
€ 971,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 971,55*
€ 1.114,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,63*
€ 1.326,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,73*
€ 1.311,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,54*
€ 1.251,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,60*
€ 1.210,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,55*
€ 1.156,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06661
ab € 723,83*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06660
ab € 748,91*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06666
ab € 730,99*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06667
ab € 808,13*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06659
ab € 934,85*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06677
ab € 816,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.