Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Zuluftautomat für Wandeinb au ZLA 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-325898
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00214
EAN/GTIN:
     4010184002147
Suchbegriffe:
Thermostatventil
thermostatventil
Helios Zuluftautomat für Wandeinb au ZLA 80 Ausführung Zuluftventil, Geeignet für Wand-/Deckeneinbau, Werkstoff Kunststoff, Luftmenge einstellbar, Max.

Luftmenge 60m³/h, Farbe weiß, Für Nenndurchmesser 80mm,

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zuluftventil
Geeignet für:
Wand-/Deckeneinbau
Werkstoff:
Kunststoff
Luftmenge einstellbar:
Ja
Max. Luftmenge:
60 m³/h
Farbe:
weiß
Für Nenndurchmesser:
80 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abluftventil, Zuluftventil
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,79*
€ 131,36*
€ 5,46*
ab € 109,83*
€ 133,78*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,63*
€ 135,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,54*
€ 135,81*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 122,97*
€ 148,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.