| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36159210 Herst.-Nr.: 00214 EAN/GTIN: 4010184002147 |
| |
|
| | |
| Zuluftautomat Wandeinbau ZLA 80 Für Wand- oder Deckeneinbau. Set aus Thermostatventil, ausziehbarem Wandrohr für variable Wandstärken, integrierter Luftfilter-Patrone Klasse G 3 und feststehendem Außengitter. Alle Teile aus schlagfestem Kunststoff, weiß. Eingebauter Temperaturfühler regelt Ventilteller-Spaltöffnung in Abhängigkeit zur Außentemperatur im Bereich von ?6 Grad C bis +20 Grad C. Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrlüfter: | ja | Geeignet für Wandeinbaulüfter: | ja | Geeignet für Wohnhauslüfter: | ja | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 107,30* | € 133,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 109,07* | € 135,51* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 110,41* | € 137,02* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,66* | € 137,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,58* | € 140,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|