Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Steckbogen verstärkte Wandung SBSKu-ES-UV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-324754
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22663032
EAN/GTIN:
     4013960312706
Suchbegriffe:
PVC-Bogen
PVC-Winkel
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Steckbogen
Fränkische Kunststoff-Steckbogen verstärkte Wandung SBSKu-ES-UV 32 gr Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte PVC, Oberfläche unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung unbeschichtet, Durchmesser 32mm, Ausführung Steck, Muffe, Form Standardbogen, Farbe grau, Winkel des Bogens 90°,
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Oberfläche:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Durchmesser:
32 mm
Ausführung:
Steck
Muffe:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: steckbogen fränkische, pvc bogen, kunststoff steckbogen, Bogen, Cupa-Rohrbogen, Installationsrohrbogen, Kunststoffbogen, Kunststoffpanzer-Rohrbogen, Kunststoffsteckbogen, Kupa-Rohrbogen, PVC-Rohrbogen, Rohrbogen, Schutzrohrbogen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 313,98*
€ 359,66*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 315,34*
€ 360,42*
Frei Haus
ab € 316,98*
€ 361,38*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 314,54*
€ 366,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 322,4675*
€ 369,1675*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 366,85*
€ 436,5515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 362,53*
€ 431,4107
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 347,47*
€ 413,4893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 336,43*
€ 400,3517
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 314,54*
€ 374,3026
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 12,5816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.