| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15059725 Herst.-Nr.: 22663032 EAN/GTIN: 4013960312706 |
| | |
|
| | |
| Kunststoff-Steckbogen verstärkte Wandung SBSKu-ES-UV 32 gr SBSKu-ES-UV ist ein Kunststoff-Steckbogen aus modifizierten PVC, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert. Verwendet wird dieser Steckbogen zur Verbindung des Stangenrohres FPKu-ES-F-UV grau. Der Vorteil liegt in der schweren Druckfestigkeit. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 43411 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Güte der Oberflächenbeschichtung: | unbeschichtet | Oberfläche poliert: | nein | Oberfläche gebürstet: | nein | Halogenfrei: | nein | Für Rohrdurchmesser nominal: | 32 mm | Durchmesser: | 32 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,24* | € 357,92* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 315,34* | € 360,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 316,98* | € 361,38* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 322,4675* | € 369,1675* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 339,77675* | € 387,82675* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 12,6792* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|