| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-32380 Herst.-Nr.: D214064 EAN/GTIN: 4086500000104 |
| |
|
| | |
| Mersen D-Sicherungseinsatz D II, 4AF braun DIIFK50V4 Baugröße DII, Bemessungsstrom 4A, Bemessungsspannung 500V, Farbcode braun, Betriebsklasse sonstige, Auslösecharakteristik flink (F), Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-System findet in Niederspannungsanlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze auch Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. D-Sicherungs-Einsätze werden zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. Sie schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom sicher ab. D Sicherungs-Einsätze der Betriebsklasse gG schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen Weitere Informationen: | | Baugröße: | DII | Bemessungsstrom: | 4 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Farbcode: | braun | Betriebsklasse: | sonstige | Auslösecharakteristik: | flink (F) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, diazed mersen, D-Sicherungseinsatz, DII-Sicherung, Diazed-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Schmelzsicherungseinsatz, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 11,50* | € 11,50* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,84* | € 15,45* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,21* | € 17,27* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,125* | € 18,695* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,78* | € 19,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (€ 0,46* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|