Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Röhrenlampe 16x54mm Ba15d 24V 15W 25720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-322435
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25720
EAN/GTIN:
     4034451257207
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Röhrenlampe
Leuchtmittel BA15d
Scharnberger+Has.

Röhrenlampe 16x54mm Ba15d 24V 15W 25720 Lampenspannung 24 ...

24V, Lichtstrom 30lm, Sockel BA15d, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 16mm, Gesamtlänge 54mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 625mA, Lampenleistung 15W, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform Ba15d.

Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
30 lm
Sockel:
BA15d
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
625 mA
Lampenleistung:
15 W
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15d, glühlampe ba15d 15 w 24 v, glühlampe ba15d 24v, glühlampe ba15d, Allgebrauchsglühlampe, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Kleinlampe, Kleinröhrenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe, Röhrenformlampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,864*
€ 1,254*
10
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 1,26*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,97*
€ 1,41*
10
€ 3,90*
ab € 0,98*
€ 1,43*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,99*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.