Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 16x54mm Ba15d 24V 15W 25720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56850124
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25720
EAN/GTIN:
     4034451257207
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Röhrenlampe
Leuchtmittel BA15d

Röhrenlampe 16x54mm Ba15d 24V 15W 25720

Röhrenlampe für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
30 lm
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15d, glühlampe ba15d 15 w 24 v, glühlampe ba15d 24v, glühlampe ba15d, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,874*
€ 1,274*
10
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,28*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,98*
€ 1,42*
10
€ 3,90*
ab € 0,99*
€ 1,44*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,00*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,274*
€ 1,51606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,174*
€ 1,39706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,104*
€ 1,31376
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,054*
€ 1,25426
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,874*
€ 1,04006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.