Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogenlampe PAR 20 63x82m m E27 220-230V 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-322328
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     12906
EAN/GTIN:
     4034451129061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
HV-Halogenlampe
Scharnberger+Has.

Halogenlampe PAR 20 63x82m m E27 220-230V 100W 12906 Lampenleistung 100W, Lampenspannung 220 ...

230V, Lampenform PAR Reflektor, Sockel E27, Ausstrahlungswinkel 12°, Durchmesser 63mm, Gesamtlänge 82mm, Reflektorart aluminiumbeschichtetes Glas, UV-Schutz, Trafo integriert, Cool Beam, Typenbezeichnung PAR 20, Ausführung Spot,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
100 W
Lampenspannung:
220 V | 230 V
Lampenform:
PAR Reflektor
Sockel:
E27
Ausstrahlungswinkel:
12 °
Durchmesser:
63 mm
Gesamtlänge:
82 mm
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz:
Ja
Trafo integriert:
Ja
Cool Beam:
Ja
Typenbezeichnung PAR:
20
Ausführung:
Spot
Infrarottechnik:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampen mit Schraubsockel, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, halogen leuchtmittel e27 100w, hv-halogenlampe e27, hv-halogenlampe e27 par38, HV-Halogen-PAR-Lampe, HV-Leuchtmittel, Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor, Lampe, Leuchtmittel, PAR Lampe, PAR-Halogenlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 10,06*
€ 14,53*
€ 5,46*
ab € 10,07*
€ 14,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,08*
€ 14,56*
€ 3,90*
ab € 11,41*
€ 16,44*
€ 5,95*
ab € 11,73*
€ 16,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.