Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Telefonlampe T 5,5 4,8x30 36V 50mA 22752


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-322278
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22752
EAN/GTIN:
     4034451227521
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5
telefonlampen t5,5 36v
telefonlampen
Scharnberger+Has.

Telefonlampe T 5,5 4,8x30 36V 50mA 22752 Lampenspannung 36 ...

36V, Lichtstrom 3,6lm, Sockel T 5,5, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 4,8mm, Gesamtlänge 30mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 50mA, Lampenleistung 1,8W, Mittlere Nennlebensdauer 5000h, Telefonlampe in Röhrenform T5,5.

Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
36 V
Lichtstrom:
3.6 lm
Sockel:
T 5,5
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
4.8 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
50 mA
Lampenleistung:
1.8 W
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: t5.5 telefonlampe, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Kleinlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe, Telefonlampe, Telefonstecklampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,739*
€ 1,099*
10
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,10*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,17*
€ 1,17*
10
€ 3,90*
ab € 0,837*
€ 1,247*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,94*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.