Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T 5,5 4,8x30 36V 50mA 22752


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56850676
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22752
EAN/GTIN:
     4034451227521
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5
telefonlampen t5,5 36v
telefonlampen

Telefonlampe T 5,5 4,8x30 36V 50mA 22752

Telefonlampe in Röhrenform T5,5. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,8 W
Lampenspannung:
36 V
Lichtstrom:
3,6 lm
Sockel:
T 5,5
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: t5.5 telefonlampe, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,739*
€ 1,099*
10
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,10*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,17*
€ 1,17*
10
€ 3,90*
ab € 0,837*
€ 1,247*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,94*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,099*
€ 1,30781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,999*
€ 1,18881
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,959*
€ 1,14121
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,909*
€ 1,08171
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.