Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Telefonlampe T 4,6 4x22mm 48V 50mA 22660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-322273
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22660
EAN/GTIN:
     4034451226609
Suchbegriffe:
Telefonlampen T4,6
telefonlampen t4 6
Scharnberger+Has.

Telefonlampe T 4,6 4x22mm 48V 50mA 22660 Lampenspannung 48 ...

48V, Lichtstrom 4,8lm, Sockel T 4,6, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 4,6mm, Gesamtlänge 22mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 50mA, Lampenleistung 2,4W, Mittlere Nennlebensdauer 5000h, Telefonlampe in Röhrenform T4,6.

Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
48 V
Lichtstrom:
4.8 lm
Sockel:
T 4,6
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
4.6 mm
Gesamtlänge:
22 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
50 mA
Lampenleistung:
2.4 W
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Kleinlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe, Telefonlampe, Telefonstecklampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,37*
1
€ 5,46*
ab € 0,92*
€ 1,58*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,16*
€ 1,72*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 1,97*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,512*
€ 2,482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.