Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T 4,6 4x22mm 48V 50mA 22660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96850652
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22660
EAN/GTIN:
     4034451226609
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T4,6
telefonlampe t4,6
telefonlampen

Telefonlampe T 4,6 4x22mm 48V 50mA 22660

Telefonlampe in Röhrenform T4,6. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2,4 W
Lampenspannung:
48 V
Lichtstrom:
4,8 lm
Sockel:
T 4,6
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen 48v
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,35*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,92*
€ 1,57*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,16*
€ 1,69*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 1,96*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,512*
€ 2,462*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.