| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-32226 Herst.-Nr.: 6021102001 EAN/GTIN: 4024337005244 |
| |
|
| | |
| Bernstein Grenztaster GC-U1Z iw Höhe des Sensors 80mm, Schaltfunktion Schleichschaltglied, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Werkstoff des Gehäuses Metall, Ausführung des Betätigungselements Kuppenstößel, Weitere Informationen: | | Höhe des Sensors: | 80 mm | Schaltfunktion: | Schleichschaltglied | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Ausführung des Betätigungselements: | Kuppenstößel | Mit Statusanzeige: | Nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, endlagenschalter bernstein, leitungseinführung, Einzel-Grenztaster, Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Schalter, Standardpositionsschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,57* | € 35,65* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,60* | € 35,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,79* | € 35,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,47* | € 36,45* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 27,74* | € 36,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|