Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke Prüfstecker f.Drehfeldr. 63A 5P 110-690V IP44 260D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-320703
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     260DF
EAN/GTIN:
     4015609007868
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
CEE-Stecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Walther Werke Prüfstecker f.Drehfeldr.

63A 5P 110-690V IP44 260DF IEC-Stromstärke 63A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 60A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 sonstige, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Kabeleinführung Knickschutztülle, Steckrichtung gerade, Werkstoff Kunststoff, Prüfstecker 63A 5P 230-690V IP44 für Drehfeldrichtung

Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Phasenwender:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drehfeldrichtungsanzeiger, Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, cee-stecker 63a walther, drehfeldanzeiger, cee-stecker 63a, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Stecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 179,59*
€ 213,37*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 181,27*
€ 215,64*
1
Frei Haus
ab € 183,32*
€ 218,10*
1
Frei Haus
ab € 188,49*
€ 224,61*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 198,27*
€ 234,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,00*
€ 278,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,29*
€ 255,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,31*
€ 245,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,27*
€ 235,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.